EBM(江部松商事)
18-10 ティファニー デザートナイフ(H・H)
食器の種類
洋食器
種別
デザートナイフ
全長(mm)
215
種類
ノコ刃付
仕上
オールミラー仕上
EBM品番
3405900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27812208
-
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください