EBM(江部松商事)
18-10 アバンギャルド バターナイフ
食器の種類
洋食器
種別
バターナイフ
全長(mm)
180
仕上
ハンドル部分メッキ仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27812725
-
ゴールド
3403700
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
27812515
-
ブラック
3401300
¥
2,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください