EBM(江部松商事)
強化木カトラリー デザートナイフ
材質
本体:ステンレス、ハンドル:強化木(ウレタン塗装)
種別
デザートナイフ
全長(mm)
218
食器の種類
洋食器
EBM品番
7441900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27813039
508501
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください