EBM(江部松商事)
ステンレス #3110 フェスティバル デザートナイフ ノコ刃付
材質
ハンドル:メラミン樹脂
種別
デザートナイフ
全長(mm)
230
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27813705
-
レッド
4506000
¥
1,300
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27813687
-
ホワイト
4505000
¥
1,400
取扱い終了
27813696
-
ブルー
4505500
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください