EBM(江部松商事)
18-8 ルーブル デザートナイフ ノコ刃付
材質
ハンドル:樹脂製
種別
デザートナイフ
全長(mm)
212
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27813827
-
アイボリー
6674700
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
27813836
-
ブルー
6675400
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
27813845
-
レッド
6676100
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください