EBM(江部松商事)
シルフィード ヒメフォーク
材質
真鍮
種別
ヒメフォーク
全長(mm)
130
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27815586
-
ゴールド
5351900
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
27815604
-
シルバー
5352100
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください