EBM(江部松商事)
18-8 アーバン バターナイフ
食器の種類
洋食器
種別
バターナイフ
全長(mm)
142
種類
ツヤ消し仕上げ
仕上
ツヤ消し仕上
EBM品番
2186220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27815778
-
¥
650
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください