EBM(江部松商事)
和風ナイフ
食器の種類
和食器
種別
ナイフ
寸法(mm)
11×全長124
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
仕上
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27816977
106074
サオ 全長124
サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上
6589750
¥300
取扱い終了
返品不可
27816986
106075
シタン 全長124
シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上
6589760
¥300
取扱い終了
返品不可
27816995
106020
WOODN 全長124
サオ材/ウレタンツヤ消し塗装仕上
6589770
¥320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください