EBM(江部松商事)
バターナイフ(太)
食器の種類
洋食器
種別
バターナイフ
寸法(mm)
20×全長153
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
仕上
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27817047
105673
シタン 全長153
シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上
6589710
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
27817038
106067
サオ 全長153
サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上
6589700
¥
370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください