曜日別特売

ちびっこレンゲ

ちびっこレンゲ - EBM(江部松商事)
食器の種類子供用食器種別レンゲ寸法(mm)30×全長142内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
仕上
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27817117106017WOODN 全長142サオ材/ウレタンツヤ消し塗装仕上6589870
450
449
494(税込)
翌々日出荷
27817108106083シタン 全長142シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上6589860
400
取扱い終了
代替品有
27817099106082サオ 全長142サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上6589850
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2781710810608315929500SC-30-SW画像準備中ちびっこレンゲ籐芸1本
529
税込582
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする