曜日別特売

ライクガラス スクウェアプレート M

ライクガラス スクウェアプレート M - EBM(江部松商事)ライクガラス スクウェアプレート M - EBM(江部松商事)ライクガラス スクウェアプレート M - EBM(江部松商事)
材質ライクウッド樹脂形状角皿外寸(mm)200×200×H12耐熱温度(℃)95内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
278337591202396クリア6225040
24,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
278337681202399銀箔6225050
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
278337771202402金箔6225060
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする