曜日別特売

ライクストーン スクウェアプレート L

ライクストーン スクウェアプレート L - EBM(江部松商事)ライクストーン スクウェアプレート L - EBM(江部松商事)ライクストーン スクウェアプレート L - EBM(江部松商事)
材質ライクウッド樹脂形状角皿外寸(mm)270×270×H8耐熱温度(℃)95内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
278339351202342溶岩石6224920
29,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
278339441202344マグマ石6224930
29,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
278339531202346象牙6224940
35,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする