EBM(江部松商事)
メラミン ウォールナ オーバルプレート
材質
メラミン樹脂
形状
丸皿
寸法(mm)
160×130
高さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27841513
WD-16-DBR
ダークブラウン 16cm
2336920
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
27841529
WD-16-LBR
ライトブラウン 16cm
2336910
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
27841538
WD-16-NA
ナチュラル 16cm
2336900
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください