EBM(江部松商事)
メラミン食器 ウォールナ スクエアプレート
材質
メラミン樹脂
形状
角皿
寸法(mm)
250×250
高さ(mm)
31
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27841574
WD-11-DBR
ダークブラウン 25cm
2337620
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27841583
WD-11-LBR
ライトブラウン 25cm
2337610
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27841599
WD-11-NA
ナチュラル 25cm
2337600
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください