曜日別特売

メラミン食器 花束(ブーケ)丸皿(中)

メラミン食器 花束(ブーケ)丸皿(中) - EBM(江部松商事)

盛り付けるごはんの量が少量です(目安量約130g)。
底に指をかけやすく、持ちやすい形状です。

形状丸皿種別直径(Φmm)183高さ(mm)19EBM品番4602500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27841827BU-1318319
1,170
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする