EBM(江部松商事)
メラミン 粉引 焼物皿
耐熱温度(℃)
120
形状
角皿
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27842719
MD-21-KH
8109800
-
204×147
35
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27842728
YD-34-KH
8109900
小
183×120
25
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください