EBM(江部松商事)
メラミン 粉引 主菜皿
種別
16cm
形状
丸皿
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
36
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
8110000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27842773
OD-16-KH
¥
980
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください