EBM(江部松商事)
メラミン 菜津味長角皿 弦
形状
角皿
材質
メラミン
寸法(mm)
200×132
高さ(mm)
35
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27842999
SS-23
200×132
35
ホワイト
2043790
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
27843008
SS-23
200×132
35
ブラック
2043810
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください