曜日別特売

メラミン もてなし鉢

メラミン もてなし鉢 - EBM(江部松商事)メラミン もてなし鉢 - EBM(江部松商事)メラミン もてなし鉢 - EBM(江部松商事)メラミン もてなし鉢 - EBM(江部松商事)
形状楕円皿材質メラミン高さ(mm)44耐熱温度(℃)120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
種別
サイズ
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27843175MDM-2321×13644ホワイト 中2043820
2,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
27843184MDM-2321×13644ブラック 中2043830
2,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
27843193MDM-3214×13844ホワイト 小2043840
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
27843209MDM-3214×13844ブラック 小2043850
1,510
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする