EBM(江部松商事)
メラミン トライアングルプレート
材質
メラミン
形状
三角
寸法(mm)
208×208
高さ(mm)
35
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27843218
SS-25
ホワイト
2043730
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
27843227
SS-25
ブラック
2043740
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください