ニューホワイト 変形鉢

ニューホワイト 変形鉢 EBM(江部松商事)

陶器のような風合いで破損の心配がありません。

材質メラミン 内容量1個
注意
※電子レンジには使用しないでください
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法H(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27843665 - 24.5cm 245×136 46 261720
3,200
2,298
2,528 (税込)
翌々日出荷
27843674 - 38.8cm 388×210 67 261730
8,000
5,498
6,048 (税込)
翌々日出荷
27843683 - 52.4cm 524×285 90 261740
12,500
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷
27843699 - 59.5cm 595×325 97 261750
15,500
11,900
13,090 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする