ニューホワイト ウェーブ丸盛皿

ニューホワイト ウェーブ丸盛皿 EBM(江部松商事)

陶器のような風合いで破損の心配がありません。

材質メラミン 内容量1個
注意
※電子レンジには使用しないでください
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27843997 - 25cm 254×47 262430
4,000
3,398
3,738 (税込)
翌々日出荷
27844006 - 30cm 305×53 262440
5,200
4,298
4,728 (税込)
翌々日出荷
27844015 - 35cm 356×59 262450
8,400
6,698
7,368 (税込)
翌々日出荷
27844024 - 40cm 406×64 262460
10,600
8,298
9,128 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする