EBM(江部松商事)
耐熱ABS 内外乱引汁椀
材質
耐熱ABS
種別
小 新溜内朱
容量(mL)
230
外寸法(Φ×Hmm)
99×71
耐熱温度(℃)
100
EBM品番
326470
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27846569
-
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください