EBM(江部松商事)
お子様ランチ皿 サッカーボール 小(仕切なし)
材質
ABS樹脂
形状
丸皿
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
125
耐熱温度(℃)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27846894
YB-SRSG
グリーン
5049400
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27846903
YB-SRSB
ブルー
5049500
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27846919
YB-SRSY
イエロー
5049600
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27846928
YB-SRSR
レッド
5049700
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください