EBM(江部松商事)
メラミン 子供食器 ひよこぐみ 角二ツ仕切皿
種別
小
形状
角皿
寸法(mm)
170×107
高さ(mm)
32
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847813
J31HI
アイボリー
64-7779-44
3952800
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
27847996
J31HIY
イエロー
64-7779-46
3766600
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
27848005
J31HIP
ピンク
64-7779-47
3767400
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください