EBM(江部松商事)
メラミン 子供食器 ひよこぐみ 汁碗(身)
寸法(mm)
112
容量(mL)
255
高さ(mm)
46
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27847883
J6BHI
アイボリー
64-7778-63
3951400
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
27848075
J6BHIY
イエロー
64-7778-64
3766000
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
27848084
J6BHIP
ピンク
64-7778-65
3766800
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください