EBM(江部松商事)
ヴィンテージ モリブデンジⅡ ビュッフェパン
ビュッフェやお客様の元へ直接届ける際にテーブルをお洒落に飾る。
深さ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
内径(Φmm)
板厚(mm)
底径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27851846
-
3651700
27cm
270
0.8
195
1.7
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
27851855
-
3651800
30cm
300
0.9
220
2
¥
34,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
27851864
-
3651900
32cm
320
0.9
220
2.1
¥
35,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください