EBM(江部松商事)
SW 銅 オパール鍋 ガゼル
ビュッフェやお客様の元へ直接届ける際にテーブルをお洒落に飾る。
深さ(mm)
25
板厚(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
寸法(cm)
内径(Φmm)
外形寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27851889
-
1929700
18cm
18
182×115
192×123
0.4
¥
12,900
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
27851898
-
1929800
20cm
20
205×134
215×144
0.6
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください