EBM(江部松商事)
マゲフェサ 鉄 パエリアパン
材質(取手)
エポキシ塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
内径(Φmm)
深さ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27852257
-
20cm
0.3
200
32
0.8
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
27852266
-
22cm
0.4
220
32
0.8
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
27852275
-
24cm
0.4
240
38
0.8
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
27852284
-
26cm
0.5
260
38
0.8
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
27852293
-
28cm
0.5
280
42
0.8
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27852309
-
30cm
0.7
300
42
1
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
27852318
-
34cm
0.9
340
45
1
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
27852327
-
38cm
1.2
380
45
1
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください