KK 18-8 無地 幼児スプーン

KK 18-8 無地 幼児スプーン - EBM(江部松商事)

介護者用に柄を長くしてあります。
高齢者・幼児用に先を小さめにしてあります。

食器の種類子供用食器幅(mm)(皿)25全長(mm)122質量(g)16種類全長122EBM品番8340900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27863484#4400
340
259
285(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする