無泡洗剤 ローサド

無泡洗剤 ローサド EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

手アレがなく、泡立ち少なく、すすぎも簡単
グラスの曇りと汚れを取り、ビールの泡立ちを良くし、おいしくします。
すすぎが簡単で、作業効率と水道代の大幅節約ができます。

EBM品番7873610 内容量1本(5L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27874036 LO-SUDS
2,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27874036 LO-SUDS 88830086 JSV01 JSV01 バーメイドローサド洗剤(5l) エフ・アイ・ティー 88830086 バーメイドローサド洗剤(5l) エフ・アイ・ティー 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27874036
2022-08-24
用途:
飲食店でのグラス洗浄にて使用
飲食業

電動グラスウォッシャーに使用しています。通常の洗剤だと泡泡だらけですが、こちらはさすが専用洗剤のため、泡切れも良く非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする