EBM(江部松商事)
プロが選ぶクックシート
(1件のレビュー)
耐熱温度(℃)
250(20分)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
材質
タイプ
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27884064
-
33
20
パーチメント紙、両面シリコン樹脂加工
ピンク小箱
8645210
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
27884073
-
30
20
両面シリコン樹脂加工耐油紙
グリーン小箱
6933300
¥
780
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
27884089
-
33
20
両面シリコン樹脂加工耐油紙
Eタイプ (レッド小箱)
4048681
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
27884098
-
33
40
両面シリコン樹脂加工耐油紙
お徳用 (イエロー小箱)
4048691
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください