レトロ電気ストーブ

レトロ電気ストーブ アピックス

レトロなカラーリングが可愛いコンパクトな電気ストーブ。
速暖性に優れたヒーター管を2本搭載しており、お好みの暖かさを2段階で調整できます。

消費電力(W)(最大)800、(最小)400 仕様脚部のみ組立式 付属品本体、取扱説明書・保証書 材質本体:ABS+PC・PP、スタンド:ABS、スポークガード:スチール、反射板:アルミ 質量(g)2000 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×331 電源コード(m)約1.4 ヒーター石英管ヒーター 保証期間1年 電気代の目安約21.6円 運転モード(強)800W、(弱)400 タイマー(オフ)0~180分 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27720115 AEH-590-WH クリームホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
27720124 AEH-590-GR レトログリーン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする