LOCTITE はめ合い用 嫌気性接着剤 620
用途耐熱用
仕様推奨硬化促進剤:7471、7649
色緑
使用温度範囲(℃)(目安)-55~230
分類嫌気性
剪断強度(N/mm2)≧17.2
粘度(mPa・s)5000~12000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1本(50mL)
注意
※鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123に基づき試験した剪断強度の代表値を示す。
ねじ緩み止め の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27916693 | 30999 | 02336144 | 620-50 |
|
LOCTITE 620 はめあい用 | LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) | 1本(50mL) | ¥4,398 税込¥4,838 | 注文コードが変更になりました |