LOCTITE はめあい用接着剤 603-50
高強度油面接着
仕様推奨硬化促進剤:7471、7649
色緑
使用温度範囲(℃)(目安)-55~150
分類嫌気性
剪断強度(N/mm2)≧22.5
粘度(mPa・s)100~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途油面
主なワーク3次元形状
内容量1本(50mL)
注意
※鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123に基づき試験した剪断強度の代表値を示す。
ねじ緩み止め の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27916754 | 21441 | 02336135 | 603-50 |
![]() |
LOCTITE 603 はめあい用 | LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) | 1本(50mL) | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |