曜日別特売

電子自動整準グリーンレーザー墨出器 G-440S

電子自動整準グリーンレーザー墨出器 G-440S - マイゾックス

高輝度グリーンのフルラインレーザー

用途墨出し作業セット内容本体・取扱説明書・充電器・ACアダプター・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・ニッケル水素充電池4本・9Vアルカリ乾電池1本・ショルダーベルト寸法(mm)約152×148×223質量(kg)約1.7(電池含まず)使用温度範囲(℃)-0~+40電源単3形電池(アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池)4本・ACアダプター精度水平・垂直ライン:±1mm/10m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー波長(nm)532(ライン)、650(地墨点)スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m制動方式二軸電子整準方式回転機構±360°(回転微動ツマミ)保証期間1年間防塵防水性能IP54相当電池寿命約2時間(フルライン・付属ニッケル水素充電池において)レーザークラスクラス2M(JIS C6802:2014)、水平ライン広がり角:約120°、垂直・大矩ライン広がり角:130マイゾックスコード221450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27917445G-440S
280,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする