台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付)
色(止水ハンドル)メタル
仕様ハンドシャワー:無し、吐水切替:無し、上下吐水:上げ吐水、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体右側
長さ(mm)スパウト:237
取付台付き
備考エコシングル
種類シングルレバー
配管給水:フレキシホース
取付穴数(水栓)1
使用地区一般
設置場所キッチン
操作方法(水の出し方)ハンドルを上下操作
内容量1台
便器・タンク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27920954 | TKGG31EW | 45074025 | TKS05309J |
![]() |
シングルレバー混合栓(分岐口付) | TOTO | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |