自閉式壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)
色(止水ハンドル)メタル
仕様ハンドシャワー:有り、吐水切替:無し、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体上面、温度調節ハンドルの位置:左
材質シャワーヘッド:エアイン樹脂、シャワーホース:樹脂
長さ(mm)スパウト:26
取付壁付き
種類サーモスタット
ハンドル形状ボタン
使用地区一般
設置場所浴室
操作方法(水の出し方)ハンドルを押す
内容量1台
便器・タンク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27921006 | TMF49E3R | 25052967 | TMF49AY1 |
![]() |
自閉式壁付サーモスタット混合水栓 | TOTO | 1個 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |