タイヨーマーク(中川製袋化工)
ポリ袋 タイヨーマークHD規格ばんじゅう袋(厚み10ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途
食品用
厚さ(mm)
0.01
長さ(mm)
650
入数(枚)
600枚
入数
600枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(600枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28530164
S178253
NO.95
半透明
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530173
S178255
NO.105
半透明
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530189
S178258
NO.110
半透明
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530198
S184899
NO.95
ブルー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530207
S184901
NO.105
ブルー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28530216
S184903
NO.110
ブルー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください