曜日別特売

オイルパワーブレード

オイルパワーブレード - 日之出化成

耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。

用途工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。イエロー透明巻種類ドラム巻
注意
※破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です。
※温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します。
※食品ホースではありませんので食品には使用しないで下さい。
全7種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28535974-1巻(100m)6×10.5100610.51.0(10)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535999-1巻(50m)9.5×15509.5151.0(10)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536008-1巻(50m)12×175012170.9(9)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28536017-1巻(40m)15×214015210.8(8)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28535983-1巻(50m)8×13508131.0(10)
オープン
取扱い終了
返品不可
28536026-1巻(30m)19×253019250.6(6)
オープン
取扱い終了
返品不可
28536035-1巻(25m)25×322525320.6(6)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする