曜日別特売

耐切創手袋 EDGE 48-701

耐切創手袋 EDGE 48-701 - 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-701 - 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-701 - 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-701 - 重松製作所
(1件のレビュー)

高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。
通気性が良い背抜き手袋です。

用途
切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業
刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン内容量1箱(12双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28538406EDGE 48-701S22~277.29.4ライナー:高強度ポリエチレン13EN 388:2016レベル4レベル3、EN ISO:Bレベル4レベル2伸縮性、耐磨耗性、通気性12
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
28538415EDGE 48-701M22~277.79.6ライナー:高強度ポリエチレン13EN 388:2016レベル4レベル3、EN ISO:Bレベル4レベル2伸縮性、耐磨耗性、通気性12
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
28538424EDGE 48-701L22~278.310.1ライナー:高強度ポリエチレン13EN 388:2016レベル4レベル3、EN ISO:Bレベル4レベル2伸縮性、耐磨耗性、通気性12
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28538415
2022-11-29
用途: ダンボ-ル箱入り材料の入出荷作業 ダンボ-ル箱解体
製造業

耐切創は問題無いですが、ゴム面コートは滑り止め効果が無く、ダンボ-ル箱
の扱いには向いていないと感じました。
滑り止めコートの耐久性も不満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする