ミラーレスデジタルカメラ 「FUJIFILM X-E3」ブラウン単焦点レンズキット
2,430万画素のAPS-Cサイズ「X-Trans CMOS III」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor Pro」を搭載し、コンパクトボディながら優れた写真画質を実現しているモデル。
自の色再現技術による「フィルムシミュレーション」で、多彩な表現の4K動画撮影も可能です。さらに、AFアルゴリズムも見直し、高い機動性を発揮
Bluetooth対応。スマートフォンやタブレット端末とのペアリングで、低電力での常時接続が可能。
独自の色再現技術による「フィルムシミュレーション」で、多彩な表現の4K動画撮影も可能
小型単焦点レンズ「XF23mmF2 R WR」がセット。高い描写力を発揮します。
有効画素数約2430万画素
色ブラウン
質量(g)約337(付属バッテリー、メモリーカード含む)
付属品小型単焦点レンズ XF23mmF2 R WR、充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)、バッテリーチャージャーBC-W126、クリップオンフラッシュ EF-X8(黒)、ショルダーストラップ、ボディーキャップ、ストラップリング、ストラップリングカバー、ストラップリング取り付け補助具、使用説明書、保証書一式
電源充電式バッテリー NP-W126S(リチウムイオンタイプ)(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121.3×73.9×42.7
レンズFUJIFILM Xマウント
撮影枚数約350枚(XF35mmF1.4R使用時、LCD表示ON、スタンダードモード時)(CIPA規格準拠)
液晶モニター3.0型 3:2アスペクト タッチパネル式TFTカラー液晶モニター
ISO感度設定AUTO1/AUTO2/AUTO3、ISO200~12800(1/3EVステップ)(標準出力感度)
記録メディアSDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)
内容量1セット
注意
※付属の説明書をよくお読みください。