23.6ワイドカラー液晶ディスプレイ

23.6ワイドカラー液晶ディスプレイ グリーンハウス

ブルーライトカット機能搭載、白色LEDバックライト搭載、低消費電力のパネル採用23.6型ワイド液晶ディスプレイ
液晶ディスプレイから発するブルーライトを最大約49%カット
ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応
白色LEDバックライトを搭載、最大30Wの低消費電力
ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵
アームの取付けが可能なVESA規格100mmに対応
グリーン購入法適合製品
J-Moss(グリーンマーク)適合、RoHS指令準拠
国際エネルギースタープログラム適合製品
安心の5年間保証対象製品

付属品専用電源ケーブル(1.8m)、アナログ接続ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg)スタンドあり: 3.2、スタンドなし: 2.9 電源(V)AC100、50/60Hz(電源内蔵) 消費電力(W)最大30(省電力モード時:0.5以下) 表面処理ノングレア 接続方式アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり: 547.6×209.9×405.3、スタンドなし: 547.6×40.9×324.3 ディスプレイTFT 解像度フルHD(1920×1080) 保証期間5年間 視野角上下178°、左右178° 走査周波数(水平)24~83kHz 走査周波数(垂直)55~76Hz スピーカーステレオスピーカー(2W+2W) 色(本体)ブラック グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.6型 パネル駆動方式VA VESA対応対応 内容量1台
注意
※付属の説明書をよくお読みください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28541215 GH-LCW24C-BK
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする