21.5型タッチパネルLED液晶ディスプレイ
10ポイントの マルチタッチに対応した21.5型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ
画面にタッチして直接操作!静電容量式タッチパネルセンサー採用
10ポイントのマルチタッチに対応
ゲームやお絵かき、音楽などマルチタッチで直感的に楽しめる
液晶ディスプレイから発するブルーライトを最大約76%カット
ブルーレイディスクのハイビジョン映像が楽しめるHDMI端子搭載
ADSパネルを採用、上下左右178°の広視野角
ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル
盗難防止用ホールを装備
グリーン購入法適合製品
J-Moss(グリーンマーク)適合、RoHS指令準拠
壁掛けやアームの取付けが可能なVESA規格準拠
安心の3年保証
付属品アナログ接続ケーブル(1.5m)、デジタル接続ケーブル(1.5m)、専用電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)約3.6(本体のみ)
電源(V)AC100、50/60Hz(電源内蔵)
消費電力(W)最大26(省電力モード時:0.5以下)、タッチパネルUSB:2.5(DC 5V ±5%; 500mA)
対応OSWindows10/8.1/8/7
接続方式アナログRGB (mini D-sub15)× 1、デジタルTMDS (DVI-D)× 1(HDCP対応)、HDMI端子× 1(HDCP対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490.3×47.8×299.4
通信方式USB2.0 (Full speed)
インターフェースUSB HID Multi-Touch Digitizer
ディスプレイTFT
解像度フルHD(1920×1080)
保証期間3年間
走査周波数(水平)30~82kHz
走査周波数(垂直)56~76Hz
スピーカーステレオスピーカー(2.0W+2.0W)
色(本体)ブラック
タッチパネル方式タッチ方式:静電容量方式、マルチタッチ方式:10ポイント
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5型ワイド
VESA対応対応
内容量1台
注意
※付属の説明書をよくお読みください。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07