液晶ディスプレイアーム クランプ式 4軸
2つのディスプレイを取り付けられる!2画面縦並びディスプレイ用アームモデル。デスク上のスペースを有効活用。
ディスプレイ1画面分の横幅で、2画面を設置できる。縦に2画面を設置できるので、横幅は1画面分で済み、狭い空間にも広い作業画面を設置できます。
株式チャートを常時表示しておく、複数のエクセルファイルやブラウザ画面を表示するなど、広い作業画面を確保したいユーザーに最適VESAマウント規格75mm/100mmに対応
キッチリ固定できるC型クランプ式
厚さ15~75mmの天板に対応。
ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)各6.0(合計12.0)
適合サイズ23.6インチまで
付属品ケーブルガイド×2、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4)×8、六角レンチ(3mm、5mm、6mm)、レンチ、取扱説明書/保証書
質量(kg)約2.4
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×155×820
保証期間1年間
取付可能寸法(mm)(天板)厚さ:15~75、奥行き:105以上、幅:85以上
可動範囲チルト:上20°/下25°、パン:左25°/右25°、スイング:左90°/右90°、回転:360°
内容量1台
注意
※組み立てには別途プラスドライバーが必要です。※付属の説明書をよくお読みください。
モニターアーム の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07