モバイルバッテリーPower S100

モバイルバッテリーPower S100 シリコンパワー(Silicon Power)
(1件のレビュー)

2つの出力ポートで2台同時充電が可能LEDインジケータで充電状態を表示スマートフォンを 約3.5回フル充電。

出力(USB1)5V/2.1A、(USB2)5V/1A、(USB1+USB2)5V/2.1A バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)約220 寸法(mm)123×71×19 入力5V/2A バッテリーリチウムイオンポリマー 保証期間13ヵ月 充電時間(時間)約3 USBポート数2個口 充電端子micro-B 給電端子USB 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28541416 SP10KMAPBK100P0KJE ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
28541425 SP10KMAPBK100P0WJE ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28541416
2019-04-05
用途:
携帯の充電。
運輸・通信業

思ったより重いので、持ち歩くのには、不向きだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする