粘着マット 弱粘着タイプ

粘着マット 弱粘着タイプ モノタロウ
(4件のレビュー)

従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。

用途半導体工場。食品工場、医療関係 寸法(mm)600×900 ブルー 厚さ(mm)1.35 厚さ(μm)45 材質ポリエチレン 伸び(%)横200 縦250 積層枚数(シート)30 粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(床面)700±100 引張強度(MPa)縦>20、横>12 内容量1箱(30枚×5シート)
注意
※材質の性質上、時間の経過によって製品自体が若干縮むことがありますので、生産時は少し大きめにカットしています。そのため、お手持ちのフレームにご使用し寸法が合わない場合はカットしてご使用下さい。
※弱粘着タイプでも靴や台車の絡まりを完全になくすことは出来ません。
※粘着マットの上を急いで歩くと足を取られる恐れがあります。安全のため、ゆっくりと歩行してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28552196 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28552196 - 44545885 - - 粘着マット 弱粘着タイプ モノタロウ 44545885 粘着マット 弱粘着タイプ モノタロウ 1箱(30枚×5シート) 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28552196
2023-05-15
用途:
清掃用

通常タイプを使用すると、台車やワゴンのキャスターに張り付いてしまう為、弱粘着タイプを
見つけたので使用してみました。
張り付きはかなり抑えられたようです。暫く継続使用します。

対象商品:
28552196
2022-02-10
用途:
工場入り口の靴のゴミ取り

他社品と比較しても、粘着力は同等です。タグが付いているので管理しやすい良い商品です。

対象商品:
28552196
2021-09-07
用途:
外からの出入り

弱粘着タイプとのことですが、粘着力は問題ありません。泥靴の人が初日から通ってしまいましたが、キレイに取れました。

対象商品:
28552196
2022-07-22
用途:
院内の衛生状態維持に使用
サービス業

通常の粘着力のものよりくつぞこを引っ張る感じは強くないものの集塵力は全く遜色ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする