12R 3/4 ダイヘッドコンプリート BSPT
JIS RH(順ねじ)用アロイ。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。
質量(kg)1.79
幅(cm)9.525
パイプサイズ3/4inch
高さ(cm)8.572
奥行き(cm)6.669
内容量1個
JIS RH(順ねじ)用アロイ。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。