921 ドリルガイド

921 ドリルガイド RIDGID(日本エマソン)

スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。

用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)7 ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm 外径(Φmm)7.1 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)9/32 モデル番号:921 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28549317 35765
1,000
949
1,044 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする