1521 ドリルガイド

1521 ドリルガイド RIDGID(日本エマソン) 1521 ドリルガイド RIDGID(日本エマソン) 1521 ドリルガイド RIDGID(日本エマソン) 1521 ドリルガイド RIDGID(日本エマソン) 1521 ドリルガイド RIDGID(日本エマソン) 1521 ドリルガイド RIDGID(日本エマソン) 1521 ドリルガイド RIDGID(日本エマソン) 1521 ドリルガイド RIDGID(日本エマソン)

スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。

用途交換用。 全長(mm)30 全長(inch)1.3/16 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28549317 35765 1/8inch、3mm 7.1 9/32 番号:921
1,000
949
1,044 (税込)
8日以内出荷

返品不可
28549326 35770 1/8inch、3mm 7.9 5/16 番号:1021
1,000
949
1,044 (税込)
翌日出荷

返品不可
28549335 35775 1/8inch、3mm 8.7 11/32 番号:1121
1,050
999
1,099 (税込)
翌日出荷

返品不可
28549344 35780 1/8inch、3mm 9.5 3/8 番号:1221
1,250
1,198
1,318 (税込)
翌日出荷

返品不可
28549353 35785 3/16inch、5mm 10 13/32 番号:1321
1,000
949
1,044 (税込)
翌日出荷

返品不可
28549369 35790 3/16inch、5mm 11.1 7/16 番号:1421
1,200
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28549378 35795 3/16inch、5mm 11.9 15/32 番号:1521
1,000
949
1,044 (税込)
翌日出荷

返品不可
28549387 35800 3/16inch、5mm 12.7 1/2 番号:1621
1,000
949
1,044 (税込)
翌日出荷

返品不可
28549396 35805 1/4inch、6mm 13.5 17/32 番号:1721
1,000
949
1,044 (税込)
3日以内出荷

返品不可
28549405 35810 1/4inch、6mm 14.3 9/16 番号:1821
1,200
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする